Startseite

SIEMENS - SIE3RW40261TB04 SOFTSTARTER S0 11KW 400V, 24V AUS TERMI - 3RW40261TB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209691650

Artikelnummer

SIE3RW40261TB04

Herstellernummer

3RW40261TB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    SIRIUS softstarter S0 25 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e garantendo un funzionamento efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 25 A
    • Potenza: 11 kW/400 V
    • Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
    • Protezione motore: a termistore disponibile per alcuni modelli
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, compatibile con ATEX o IEC Ex
    • Modularità: Sistema modulare SIRIUS adatto per reti fino a 690 V

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce il carico sulla rete di alimentazione e sui motori.
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico grazie al bypass integrato.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Resettabilità dei guasti da remoto per una gestione rapida degli inconvenienti.
    • Struttura costruttiva compatta che consente un notevole risparmio di spazio e cablaggio.
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio che proteggono sia il softstarter che il motore dal surriscaldamento e sovraccarichi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie