SIEMENS - SIE3RW30362BB04 SOFTSTARTER 400V 22KW AUS 24V MOLLA - 3RW30362BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
159 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719323
Artikelnummer
SIE3RW30362BB04
Herstellernummer
3RW30362BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
45 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
22 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Potenza nominale: 22 kW/400 V
- Corrente: 45 A
- Gamma di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
- Temperatura operativa: fino a 40 °C
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Configurazioni disponibili per reti fino a 690 V
- Varianti con protezione motore a termistori per 3RW40 e 3RW44
- Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici
- Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
- Minore carico sulla rete di alimentazione e sul carico meccanico nell'azionamento.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Design modulare, sempre attuale e semplice da integrare.
Softstarter SIRIUS S2 45 A
Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e garantendo una maggiore facilità d'uso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


