Startseite

SIEMENS - SIE3RW30361BB04 SOFTSTARTER 400V 22KW AUS24V - 3RW30361BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an400...600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an-99999 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

159 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719262

Artikelnummer

SIE3RW30361BB04

Herstellernummer

3RW30361BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S2 45 A

    Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, offrendo una riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SIRIUS S2 45 A
    • Potenza: 22 kW / 400 V
    • Gamma di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Temperatura ambiente: 40 °C
    • Disponibile fino a: 690 V
    • Protezione motore: Termistori (per alcuni modelli)
    • Tipo di morsetti: A vite e molla

    Benefici per il cliente:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente.
    • Maggiore spazio e minor cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali come avviatori stella-triangolo.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) garantiscono standard elevati.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie