Startseite

SIEMENS - SIE3RW30171BB04 SOFTSTARTER 400V 5,5KW AUS 24V - 3RW30171BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

12.5 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

3 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12.5 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209719637

Artikelnummer

SIE3RW30171BB04

Herstellernummer

3RW30171BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

12.5 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

3 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

    Softstarter SIRIUS S00 12,5 A, 5,5 kW/400 V

    Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e assicurando un avviamento efficace.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 12,5 A
    • Potenza: 5,5 kW/400 V
    • Range di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Bypass integrato per ridurre il riscaldamento
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibile per reti fino a 690 V
    • Variante con tensione di alimentazione di comando di 24 V disponibile
    • Protezione motore a termistori per modelli selezionati
    • Sistema modulare SIRIUS

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per un avviamento morbido e controllato
    • Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete
    • Menor carico sulla rete di alimentazione esul carico meccanico
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori tradizionali
    • Assenza di manutenzione per facilità d'uso
    • Facile installazione con modulo di collegamento opzionale sugli interruttori automatici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie