SIEMENS - SIE3RW30171BB04 SOFTSTARTER 400V 5,5KW AUS 24V - 3RW30171BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12.5 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719637
Artikelnummer
SIE3RW30171BB04
Herstellernummer
3RW30171BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
12.5 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
- Corrente nominale: 12,5 A
- Potenza: 5,5 kW/400 V
- Range di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
- Bypass integrato per ridurre il riscaldamento
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibile per reti fino a 690 V
- Variante con tensione di alimentazione di comando di 24 V disponibile
- Protezione motore a termistori per modelli selezionati
- Sistema modulare SIRIUS
- Avviamento graduale per un avviamento morbido e controllato
- Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete
- Menor carico sulla rete di alimentazione esul carico meccanico
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori tradizionali
- Assenza di manutenzione per facilità d'uso
- Facile installazione con modulo di collegamento opzionale sugli interruttori automatici
Softstarter SIRIUS S00 12,5 A, 5,5 kW/400 V
Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e assicurando un avviamento efficace.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie