SIEMENS - SIE3RV29222CP0 BOB.M.230V-50HZ,240V-60HZ,2L ANT.ML - 3RV29222CP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Geeignet für Motorschutzschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209737426
Artikelnummer
SIE3RV29222CP0
Herstellernummer
3RV29222CP0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...240 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
- Tensione nominale: AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz
- Tipo di contatto ausiliario: 2NO anticipato
- Connessione: morsetti a molla
- Compatibilità: interruttori automatici 3RV2
- Facilità di installazione grazie ai morsetti a molla.
- Maggiore efficienza nel funzionamento degli interruttori automatici.
- Parte di un sistema modulare sempre attuale e affidabile: SIRIUS.
Bobina di minima tensione AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz
Il prodotto è una bobina di minima tensione per interruttori automatici 3RV2, progettata per garantire un funzionamento semplice ed efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


