Startseite
Neu

SIEMENS - SIE3RV29221CV1 BOB.M.415V-50HZ,480V-60HZ,2L ANT.VT - 3RV29221CV1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV29221CV1 BOB.M.415V-50HZ,480V-60HZ,2L ANT.VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209737396

Artikelnummer

SIE3RV29221CV1

Herstellernummer

3RV29221CV1

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

    Bobina di minima tensione AC 415 V/50 Hz, AC 480 V/60 Hz

    Il prodotto è una bobina di minima tensione progettata per interruttori automatici 3RV2, offrendo un contatto ausiliario anticipato 2NO con morsetti a vite.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: AC 415 V/50 Hz, AC 480 V/60 Hz
    • Contatto ausiliario: 2NO
    • Tipo di collegamento: morsetti a vite
    • Compatibilità: interruttori automatici 3RV2

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e utilizzare
    • Efficiente nel funzionamento e nel controllo della tensione
    • Parte di un sistema modulare SIRIUS sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie