SIEMENS - SIE3RV29221CV0 BOB.MIN.400V-50HZ,2L ANT.VT - 3RV29221CV0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209737389
Artikelnummer
SIE3RV29221CV0
Herstellernummer
3RV29221CV0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
440...0 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
- Tensione minima: AC 400 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatto ausiliario: 2NO
- Morsetti: vite
- Compatibilità: interruttori automatici 3RV2
- Installazione semplice e rapida grazie ai morsetti a vite.
- Efficienza operativa aumentata con contatti ausiliari anticipati.
- Affidabilitàgarantita nel sistema modulare SIRIUS.
- Progettato per un uso duraturo e sempre attuale.
Bobina di minima tensione AC 400 V/50 Hz con contatto ausiliario anticipato 2NO
La bobina di minima tensione AC 400 V/50 Hz con contatto ausiliario anticipato 2NO è progettata per garantire un funzionamento affidabile e sicuro negli interruttori automatici 3RV2 del sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


