SIEMENS - SIE3RV29221CP0 BOB.M.230V-50HZ,240V-60HZ,2L ANT.VT - 3RV29221CP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Geeignet für Motorschutzschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209737372
Artikelnummer
SIE3RV29221CP0
Herstellernummer
3RV29221CP0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...240 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
- Tensione di funzionamento: AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz
- Contatto ausiliario anticipato: 2NO
- Morsetti: a vite
- Compatibile con interruttori automatici 3RV2
- Semplice da installare e utilizzare
- Alta efficienza e affidabilità nel funzionamento
- Soluzione modulare che si adatta facilmente a diverse applicazioni
- Progetto sempre attuale che soddisfa le normative moderne
Bobina di minima tensione AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz
Il prodotto è una bobina di minima tensione progettata per interruttori automatici 3RV2, offrendo una soluzione semplice e modulare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


