SIEMENS - SIE3RV29221CB0 BOB.M.24V-50HZ,2L ANT.VT - 3RV29221CB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209917842
Artikelnummer
SIE3RV29221CB0
Herstellernummer
3RV29221CB0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
- Tipo: Bobina di minima tensione AC
- Voltaggio: 24 V
- Frequenza: 50 Hz/60 Hz
- Contatto ausiliario: Anticipato2NO
- Collegamenti: Morsetti a vite
- Applicazione: Interruttori automatici 3RV2
- Semplicità di installazione grazie ai morsetti a vite.
- Efficienza operativa con tecnologia modulare.
- Adattabilità a diverse frequenze per applicazioni globali.
- Affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici.
Bobina di minima tensione AC 24 V, 50 Hz/60 Hz con contatto ausiliario anticipato 2NO con morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2
Il sistema modulare SIRIUS offre una soluzione semplice ed efficiente per il controllo dei circuiti con bobina di minima tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


