SIEMENS - SIE3RV29174B SUPP.3P AMPLIAM.X 3 INT.S00 E S0 - 3RV29174B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - nein
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719040
Artikelnummer
SIE3RV29174B
Herstellernummer
3RV29174B
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
- Tipo: Sbarra collettrice trifase
- Incluso: Connettore di ampliamento
- Capacità: Per 3 interruttori automatici
- Grandezze costruttive: S00 e S0
- Facilità di installazione grazie al design modulare.
- Efficiente gestione dello spazio e delle risorse elettriche.
- Compatibilità con interruttoriautomatici di diverse grandezze.
- Soluzione sempre attuale e versatile per diverse applicazioni industriali.
Sbarra collettrice trifase incluso connettore di ampliamento per 3 interruttori automatici grandezze costruttive S00 e S0
Il prodotto è un sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente, progettato per supportare fino a 3 interruttori automatici delle grandezze costruttive S00 e S0.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


