SIEMENS - SIE3RV29174A SUPP.3P AMPLIAM.X 2 INT.S00 E S0 - 3RV29174A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - nein
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719101
Artikelnummer
SIE3RV29174A
Herstellernummer
3RV29174A
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
- Collettore trifase
- Incluso connettore di ampliamento
- Compatibile con interruttori automatici grandezza S00 e S0
- Facilità di installazione e gestione
- Massima efficienza operativa
- Adattabilità a diverse necessità di configurazione
Sbarra collettrice trifase incluso connettore di ampliamento per 2 interruttori automatici grandezze costruttive S00 e S0
Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale, progettato per l'uso con due interruttori automatici di diverse grandezze costruttive.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


