Startseite

SIEMENS - SIE3RV29171E SUPP.3P ALIM.DX,X 2 INT.S00 E S0 - 3RV29171E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209719118

Artikelnummer

SIE3RV29171E

Herstellernummer

3RV29171E

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

63 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

    Sbarra collettrice trifase con alimentazione a destra per 2 interruttori automatici grandezze costruttive S00 e S0

    Il sistema modulare SIRIUS è progettato per offrire una soluzione semplice, efficiente e sempre attuale nel campo della distribuzione elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Trifase con alimentazione a destra
    • Compatibile con 2 interruttori automatici
    • Grandezze costruttive S00 e S0

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e manutenzione
    • Modularità per adattarsi a diverse configurazioni
    • Elevata efficienza energetica e affidabilità operativa

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie