SIEMENS - SIE3RV29171A SUPP.3P ALIM.SX,X 2 INT.S00 E S0 - 3RV29171A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - nein
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209719125
Artikelnummer
SIE3RV29171A
Herstellernummer
3RV29171A
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
- Design trifase con alimentazione a sinistra
- Compatibile con interruttori automatici grandezze costruttive S00 e S0
- Sistema modulare per flessibilità e adattabilità
- Facilità di installazione e manutenzione
- Elevata efficienza operativa e durata nel tempo
- Possibilità di personalizzazione del sistema secondo le esigenze specifiche
Sbarra collettrice trifase con alimentazione a sinistra per 2 interruttori automatici grandezze costruttive S00 e S0
Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


