Startseite

SIEMENS - SIE3RV29022DP0 SGANC.LANC.AC 210-240V,DC ML - 3RV29022DP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 210...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 210...240 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209791084

Artikelnummer

SIE3RV29022DP0

Herstellernummer

3RV29022DP0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

210...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

210...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

    Bobina A Lancio Di Corrente AC 210-240 V

    Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale, ideale per il lancio di corrente AC.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione operativa: 210-240 V, 50/60 Hz
    • Tensione operativa alternativa: 190-330 V, 50/60 Hz
    • Durata di attivazione: 5 s ED
    • Morsetti a molla per interruttori automatici 3RV2

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e utilizzo grazie ai morsetti a molla.
    • Elevata efficienza operativa per un funzionamento ottimale.
    • Flessibilità e adattabilità alle diverse applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie