Startseite

SIEMENS - SIE3RV29022DB0 SGANC.LANC.AC 20-24V,DC ML - 3RV29022DB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 20...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209791060

Artikelnummer

SIE3RV29022DB0

Herstellernummer

3RV29022DB0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

    Bobina a lancio di corrente AC 20...24 V

    La bobina a lancio di corrente è progettata per funzionare in sistemi di controllo con efficienza e affidabilità, in particolare per interruttori automatici 3RV2.

    Dettagli tecnici:

    • Range di tensione: AC 20-24 V, 50/60 Hz
    • Range di tensione alternata: 20-70 V, 50/60 Hz
    • Range di tensione continua: 20-70 V
    • Tempo di attivazione: 5 s ED
    • Realizzazione con morsetti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e mantenere
    • Efficienza operativa garantita
    • Adatta a una varietà di applicazioni industriali
    • Modularità e versatilità nel design

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie