Startseite

SIEMENS - SIE3RV29022AP0 BOB.MIN.230V50HZ,240V60HZ,ML,S00-S0 - 3RV29022AP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Motorschutzschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209737402

Artikelnummer

SIE3RV29022AP0

Herstellernummer

3RV29022AP0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...240 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

    Bobina di minima tensione AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz

    Il prodotto è una bobina di minima tensione progettata per interruttori automatici 3RV2, parte del sistema modulare SIRIUS, che è semplice, efficiente e sempre attuale.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento: AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz
    • Tipo di connessione: morsetti a molla
    • Applicazione: interruttori automatici 3RV2
    • Sistema: modulare SIRIUS

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie ai morsetti a molla.
    • Compatibilità con il sistema modulare SIRIUS per una flessibilità superiore.
    • Design semplice ed efficiente, mantenendo la modernità delle tecnologie.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie