Startseite

SIEMENS - SIE3RV29021DV0 SGANC.LANC.AC 350-415V,DC VT - 3RV29021DV0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 350...415 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - -99999 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209791022

Artikelnummer

SIE3RV29021DV0

Herstellernummer

3RV29021DV0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

350...415 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

-99999 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

350...415 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

-99999 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

    Bobina a lancio di corrente AC 350-415 V

    Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale, progettato per interruttori automatici.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente AC: 350-415 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • 100% ED AC: 330-500 V
    • 5 s ED DC: 330-500 V
    • Morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e utilizzare.
    • Alta efficienza operativa.
    • Modularità per adattarsi a diverse esigenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie