Startseite

SIEMENS - SIE3RV29021DP0 SGANC.LANC.AC 210-240V,DC VT - 3RV29021DP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 210...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 190...330 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209791015

Artikelnummer

SIE3RV29021DP0

Herstellernummer

3RV29021DP0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

210...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

190...330 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

210...240 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

    Bobina a lancio di corrente AC 210-240 V

    Il sistema modulare SIRIUS offre una soluzione semplice ed efficiente per l'uso di bobine a lancio di corrente AC.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente AC: 210-240 V, 50/60 Hz
    • 100% ED AC: 190-330 V, 50/60 Hz
    • Contratto di 5 s ED AC: 190-330 V
    • Morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione modulare che si adatta facilmente a diverse applicazioni.
    • Efficiente sia in termini di performance che di consumi.
    • Applicazione duratura grazie alla sua progettazione moderna e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie