Startseite

SIEMENS - SIE3RV29021DF0 SGANC.LANC.AC 90-110V,DC VT - 3RV29021DF0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90...110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 70...190 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 90...110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209791008

Artikelnummer

SIE3RV29021DF0

Herstellernummer

3RV29021DF0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

90...110 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

70...190 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

90...110 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

    Bobina a lancio di corrente AC 90 ... 110 V

    Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale, progettato per il controllo di potenza nel settore elettrico.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente AC: 90 ... 110 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Durata d'inserzione: 100 % durata d'inserzione AC/DC 70 ... 190 V
    • Durata d'inserzione DC: 70 ... 190 V, 5 s
    • Connessione: morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi esistenti grazie al design modulare.
    • Affidabilità operativa nel controllo di potenza elettrica.
    • Compatibilità con vari valori di tensione e frequenza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie