SIEMENS - SIE3RV29021DB0 SGANC.LANC.AC 20-24V,DC VT - 3RV29021DB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...70 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209790995
Artikelnummer
SIE3RV29021DB0
Herstellernummer
3RV29021DB0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...70 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...24 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein
- Corrente AC 20-24 V, 50/60 Hz
- 100% ED AC 20-70 V, 50/60 Hz, 5 s ED
- DC 20-70 V, 5 s ED
- Morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2
- Flessibilità grazie alsistema modulare SIRIUS.
- Facile installazione con morsetti a vite.
- Affidabilità per operazioni continue e intense.
Bobina a lancio di corrente AC 20...24 V
Il prodotto è una bobina a lancio di corrente AC 20...24 V, destinata a funzionamenti semplici e efficienti nel sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


