SIEMENS - SIE3RV29021AV1 BOB.MIN.415V50HZ,480V60HZ,VT,S00-S0 - 3RV29021AV1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 415...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209737341
Artikelnummer
SIE3RV29021AV1
Herstellernummer
3RV29021AV1
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
415...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
480...480 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
- Tensione:AC 415 V / 50 Hz e AC 480 V / 60 Hz
- Morsetti a vite
- Compatibilità con interruttori automatici 3RV2
- Semplice da installare e configurare
- Efficienza energetica migliorata
- Soluzione sempre attuale per esigenze modulari
Bobina di minima tensione AC 415 V/50 Hz, AC 480 V/60 Hz
Il prodotto è una bobina di minima tensione progettata per interruttori automatici 3RV2, parte del sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


