SIEMENS - SIE3RV29021AV0 BOB.MIN.400V50HZ,440V60HZ VT,S00-S0 - 3RV29021AV0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209737334
Artikelnummer
SIE3RV29021AV0
Herstellernummer
3RV29021AV0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
440...440 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
- Tensione di funzionamento: AC 400 V/50 Hz, AC 440 V/60 Hz
- Tipo di connessione: morsetti a vite
- Compatibilità: interruttori automatici 3RV2
- Facile installazione grazie ai morsetti a vite.
- Affidabilità e prestazioni elevate nel sistema modulare SIRIUS.
- Riduzione dei tempi di inattività con un design sempre attuale.
Bobina di minima tensione AC 400 V/50 Hz, AC 440 V/60 Hz
Il prodotto è una bobina di minima tensione, progettata per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente degli interruttori automatici 3RV2 nel sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


