SIEMENS - SIE3RV29021AS0 BOB.MIN.500V50HZ,575V60HZ,VT,S00-S0 - 3RV29021AS0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 500...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209737358
Artikelnummer
SIE3RV29021AS0
Herstellernummer
3RV29021AS0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
500...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
600...600 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
- Tensione minima: AC 500 V / 50 Hz
- Tensione minima: AC 575 V / 60 Hz
- Tipo di morsetti: a vite
- Compatibile con interruttori automatici 3RV2
- Facilità di installazione e connessione grazie ai morsetti a vite.
- Flessibilità nell'utilizzo grazie al sistema modulare.
- Affidabilità e durata nel tempo con prestazioni ottimali.
Bobina di minima tensione AC 500 V/50 Hz, AC 575 V/60 Hz
La bobina di minima tensione è progettata per interruttori automatici 3RV2, offrendo un sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente, e sempre attuale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


