Startseite

SIEMENS - SIE3RV29021AP0 BOB.MIN.230V50HZ,240V60HZ,VT,S00-S0 - 3RV29021AP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209737327

Artikelnummer

SIE3RV29021AP0

Herstellernummer

3RV29021AP0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...240 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

    Bobina di minima tensione AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz

    Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

    Dettagli tecnici:

    • Bobina di minima tensione per interruttori automatici 3RV2
    • Tensione: AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz
    • Morsetti a vite per una connessione sicura

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite
    • Compatibilità con il sistema modulare SIRIUS
    • Affidabilità e durata nel tempo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie