SIEMENS - SIE3RV29021AF0 BOB.M.110V-50HZ,120V-60HZ,VT,S00-S0 - 3RV29021AF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209737310
Artikelnummer
SIE3RV29021AF0
Herstellernummer
3RV29021AF0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120...120 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
- Tensione: AC 110 V/50 Hz, AC 120 V/60 Hz
- Compatibile con interruttori automatici 3RV2
- Morsetti a vite
- Semplicità nell'installazione grazie ai morsetti a vite.
- Elevata efficienza operativa con un sistema modulare.
- Soluzioni sempre attuali per le esigenze industriali.
Bobina di minima tensione AC 110 V/50 Hz, AC 120 V/60 Hz
Il prodotto è una bobina di minima tensione progettata per interruttori automatici 3RV2, appartenente al sistema modulare SIRIUS, noto per la sua semplicità, efficienza e attualità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


