Startseite

SIEMENS - SIE3RV29021AB4 BOB.MIN.DC 24V,VT,S00-S0 - 3RV29021AB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209790988

Artikelnummer

SIE3RV29021AB4

Herstellernummer

3RV29021AB4

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

    Bobina di minima tensione DC 24 V con morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2

    Questo prodotto è una bobina di minima tensione DC 24 V, progettata per funzionare con interruttori automatici 3RV2, all'interno del sistema modulare SIRIUS.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: DC 24 V
    • Tipo di connessione: Morsetti a vite
    • Compatibilità: Interruttori automatici 3RV2
    • Design modulare per una facile integrazione nel sistema SIRIUS

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e manutenere grazie ai morsetti a vite
    • Efficiente nel garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti
    • Compatibilità con un sistema modulare in continua evoluzione
    • Ideale per applicazioni industriali e commerciali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie