SIEMENS - SIE3RV29021AB0 BOB.MIN.AC 24V,50HZ,VT,S00-S0 - 3RV29021AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209737303
Artikelnummer
SIE3RV29021AB0
Herstellernummer
3RV29021AB0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
- Tensione di ingresso: AC 24 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Tipo di collegamento: Morsetti a vite
- Compatibile con: Interruttori automatici 3RV2
- Semplicitànella installazione e manutenzione grazie ai morsetti a vite.
- Efficienza operativa garantita dal design modulare.
- Adattamento costante alle esigenze attuali del mercato.
Bobina di minima tensione AC 24 V
Il prodotto è una bobina di minima tensione progettata per interruttori automatici 3RV2, offrendo un sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


