SIEMENS - SIE3RV20414KA15 INTAUT.S3 57-75A 1L+1R 65KA VT CL.10 - 3RV20414KA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 57...75 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 975...975 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - magnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
283 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621013961
Artikelnummer
SIE3RV20414KA15
Herstellernummer
3RV20414KA15
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
57...75 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
975...975 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
75 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Verlustleistung:
38 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
165 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


