SIEMENS - SIE3RV20414JA15 INTAUT.S3 45-63A 1L+1R 65KA VT CL.10 - 3RV20414JA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 45...63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 819...819 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - magnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
283 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621013947
Artikelnummer
SIE3RV20414JA15
Herstellernummer
3RV20414JA15
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
45...63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
819...819 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Verlustleistung:
34 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
165 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
176 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


