SIEMENS - SIE3RV20414FA15 INTAUT.S3 28-40A 1L+1R 65KA VT CL.10 - 3RV20414FA15
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 28...40 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 520...520 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
283 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621013909
Artikelnummer
SIE3RV20414FA15
Herstellernummer
3RV20414FA15
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
28...40 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
520...520 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
11 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Breite:
70 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
176 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Höhe:
165 mm
Verlustleistung:
23 W
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2
Interruttore automatico per la protezione motore con sganciatore termico ed elettromagnetico, progettato per la sicurezza e l'affidabilità degli impianti.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S3
- CLASS 10
- Sganciatore termico di sovraccarico 28 ... 40 A
- Sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 520 A
- Morsetti a vite
- Potere di interruzione standard con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1 NO+1 NC
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
- Separatione sicura dell’impianto dalla rete
- Ottimizzati per un’alta efficienza termica
- Disponibili varianti per applicazioni a rischio esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni
- Uniformità degli accessori per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione del cablaggio del circuito principale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


