SIEMENS - SIE3RV20324XA15 INTAUT.S2 49-59A 1L,1R 100KA VT CL.10 - 3RV20324XA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 49...59 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 845...845 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - magnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
240 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621002347
Artikelnummer
SIE3RV20324XA15
Herstellernummer
3RV20324XA15
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
49...59 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
845...845 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
59 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Verlustleistung:
26 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


