Startseite

SIEMENS - SIE3RV20324DA15 INTAUT.S2 14-20A 1L,1R 100KA VT CL.10 - 3RV20324DA15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 18...25 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 325...325 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

240 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621002224

Artikelnummer

SIE3RV20324DA15

Herstellernummer

3RV20324DA15

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

18...25 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

325...325 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

5.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

149 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

140 mm

Verlustleistung:

14.5 W

Interruttore automatico SIRIUS 3RV2

Interruttore automatico di grandezza costruttiva S2 per la protezione motore con caratteristiche avanzate di sicurezza e efficienza.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva S2
  • CLASS 10 sganciatore termico di sovraccarico 18 ... 25 A
  • Sganciatore elettromagnetico di sovraccarico 325 A
  • Morsetti a vite
  • Potere di interruzione aumentato con blocchetto di contatti ausiliari trasversale 1 NO+1 NC
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
  • Varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico)
  • Protezione impianto, protezione da cortocircuito di avviatori combinati, protezione trasformatore
  • Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
  • Sostituzione della serie costruttiva 3RV1

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
  • Separazione sicura dell’impianto dalla rete
  • Bassa dispersione termica, ottimizzato per motori IE3/IE4
  • Collegamento esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Riduzione del cablaggio del circuito principale
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie