SIEMENS - SIE3RV20314XB10 INTAUT.S2 49-59A 65KA VT CL.20 - 3RV20314XB10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 49...59 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 845...845 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
240 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209945746
Artikelnummer
SIE3RV20314XB10
Herstellernummer
3RV20314XB10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
49...59 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
845...845 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
59 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
15 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Breite:
55 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
149 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Höhe:
140 mm
Verlustleistung:
26 W
Interruttore automatico grandezza costruttiva S2 per protezione motore
Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 per la protezione motore, progettato per garantire una disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- CLASS 20 Sganciatore A 49...59 A
- Sganciatore N 845 A
- Morsetto a vite potere di manovra standard
- Ottimizzati per impieghi in partenze
- Supporto per motori IE3/IE4 e per la commutazione di corrente continua
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Versioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti per protezione motore e protezione da cortocircuito di avviatori combinati
- Disponibili con morsetti a vite o a molla
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
- Sostituzione della serie costruttiva 3RV1
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di cortocircuito
- Protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto
- Facilità di collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Reduzione notevole del cablaggio del circuito principale
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generatodall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


