SIEMENS - SIE3RV19121CV1 BOBU< 2L ANT.415V50HZ480V60HZ S00 - 3RV19121CV1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 415...415 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Geeignet für Motorschutzschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209400221
Artikelnummer
SIE3RV19121CV1
Herstellernummer
3RV19121CV1
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
415...415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
480...480 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
- Tensione: AC 415 V/50 Hz, AC 480 V/60 Hz
- Contatti ausiliari: 2 NO
- Applicazione: Interruttori automatici 3RV1011
- Facilitàdi installazione grazie al design modulare.
- Affidabilità e longevità nel funzionamento.
- Elevata efficienza energetica nelle applicazioni industriali.
Bobina Di Minima Tensione Ac 415 V/50 Hz Ac 480 V/60 Hz Con Blocchetto Di Contatti Ausiliari Anticipati 2 No, Per Interruttori Automatici 3rv1011
Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente, e sempre attuale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


