Startseite

SIEMENS - SIE3RV19121CV0 SGMIN.TENS,2L ANT.400V,50HZ X S00 - 3RV19121CV0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209275829

Artikelnummer

SIE3RV19121CV0

Herstellernummer

3RV19121CV0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

    Bobina di minima tensione AC 400 V, 50 Hz con blocchetto di contatti ausiliari anticipati 2 NO

    Il sistema modulare SIRIUS è descritto come semplice, efficiente e sempre attuale, progettato per interruttori automatici 3RV1011.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione minima: AC 400 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 2 NO anticipati
    • Compatibile con: interruttori automatici 3RV1011

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'uso grazie al sistema modulare.
    • Soluzione efficiente per la gestione della tensione.
    • Design semplice che si adatta alle esigenze attuali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie