Startseite

SIEMENS - SIE3RV19121CP0 SGMIN.TENS,2L ANT.230V,50HZ X S00 - 3RV19121CP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Motorschutzschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209275812

Artikelnummer

SIE3RV19121CP0

Herstellernummer

3RV19121CP0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...240 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

    Bobina di minima tensione AC 230 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz

    Il sistema modulare SIRIUS offre una bobina di minima tensione per interruttori automatici 3RV1011, caratterizzato da un blocchetto di contatti ausiliari anticipati.

    Dettagli tecnici:

    • Bobina di minima tensione AC 230 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
    • Blocchetto di contatti ausiliari anticipati 2 NO
    • Compatibile con interruttori automatici 3RV1011

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e configurare
    • Efficiente nel funzionamento per applicazioni industriali
    • Soluzione sempre attuale per le esigenze moderne

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie