Startseite

SIEMENS - SIE3RT29263AP31 BLOCRIT.AC-DC 230V S0 - 3RT29263AP31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hilfskontakte anbaubar - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209736801

Artikelnummer

SIE3RT29263AP31

Herstellernummer

3RT29263AP31

Hersteller

SIE

Hilfskontakte anbaubar:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

    Blocco a tenuta meccanica

    Il prodotto è un blocco a tenuta meccanica progettato per garantire l'interblocco meccanico nelle modifiche dello stato di comando di contattori.

    Dettagli tecnici:

    • AC/DC 230 V
    • Compatibile con contattori 3RT202, 3RT232, 3RT252
    • Sistema modulare SIRIUS

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione semplice ed efficace per il controllo dei contattori
    • Design sempre attuale e adattabile a diverse applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie