SIEMENS - SIE3RT29263AB31 BLOCRIT.AC-DC 24V S0 - 3RT29263AB31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hilfskontakte anbaubar - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209736788
Artikelnummer
SIE3RT29263AB31
Herstellernummer
3RT29263AB31
Hersteller
SIE
Hilfskontakte anbaubar:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
- AC/DC 24 V
- Compatibile con contattori 3RT202, 3RT232 e 3RT252
- Sistema modulare SIRIUS
- Soluzione semplice e efficiente per l'interblocco meccanico
- Progettato per essere sempre attuale e versatile
Blocco a tenuta meccanica
Il blocco a tenuta meccanica è progettato per l'interblocco meccanico di modifiche dello stato di comando in contattori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


