Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIEMENS - SIE3RT29262PR01 TEMPORPNEUM.RIT.DIS.0.1-30S S0 - 3RT29262PR01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT29262PR01 TEMPORPNEUM.RIT.DIS.0.1-30S   S0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - abfallverzögert

  • Einstellzeit - 0.1...30 s

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209740365

Artikelnummer

SIE3RT29262PR01

Herstellernummer

3RT29262PR01

Hersteller

SIE

Schaltfunktion:

abfallverzögert

Einstellzeit:

0.1...30 s

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Wirkprinzip:

elektronisch

Blocchetto relè a tempo pneumatico ritardato alla diseccitazione 0,1 ... 30 s 1 NO + 1 NC, per contattori motore di grandezza costruttiva S0. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.