SIEMENS - SIE3RT25171BB40 CONT5.5KW,22A,DC 24V,4P,2R,2L,S00,VT - 3RT25171BB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209844605
Artikelnummer
SIE3RT25171BB40
Herstellernummer
3RT25171BB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- AC-3, 12 A
- 5,5 kW/ 400 V
- A 4 poli
- DC 24 V
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Disponibili con morsettia vite e morsetti a molla
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Facile combinazione con altri componenti nel sistema SIRIUS
- Collegamento ottimale al controllore tramite vari metodi
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Cablaggio facilitato con connessioni frontali
- Ampia gamma di accessori compatibili con tutte le grandezze costruttive
Contattore Di Potenza
Il contattore SIRIUS 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


