SIEMENS - SIE3RT23171BB40 CONT14.5KW,22A,DC 24V,4P,4S,S00,VT - 3RT23171BB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 4 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209785175
Artikelnummer
SIE3RT23171BB40
Herstellernummer
3RT23171BB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
4 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
- Corrente nominale: 22 A
- Voltaggio: 400 V / 40 °C
- Poli: 4
- Controllo: DC 24 V
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Combinabile con vari componenti nella partenza
- Collegamenti: ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Integrati blocchetti di contatti ausiliari
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Disponibilità di morsetti a vite e morsetti a molla
- Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti ausiliari integrati
- Semplificazione del cablaggio con connessioni frontali
- Affidabilità e lunga durata operativa
- Facile combinabilità con un'ampia gamma di accessori e configurazioni
- Modularità del sistema per facilmente adattarsi a varie applicazioni
Contattore SIRIUS 3RT23
I contattori 3RT23 sono progettati per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta e per garantire elevata affidabilità di contatto nel sistema componibile SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


