Startseite

SIEMENS - SIE3RT20463KB40 CONTS3 45KW 1L+1R 24VDC+VARIS.ML - 3RT20463KB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621026992

Artikelnummer

SIE3RT20463KB40

Herstellernummer

3RT20463KB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.162409999 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

95 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

80 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Contattore di potenza per il comando di motori e circuiti ausiliari, progettato per il collegamento diretto a apparecchiature di comando elettroniche.

Dettagli tecnici:

  • Classificazione: AC-3e/AC-3
  • Corrente nominale: 95 A
  • Potenza: 45 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione di comando: DC 24 V
  • Intervallo di tensione: 0,8-1,2* Uc
  • Varistore: integrato
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Circuito principale: morsetti a vite
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
  • Grandezza costruttiva: S3
  • Compatibilità: adatto per uscite PLC

Vantaggi per il cliente:

  • Forma costruttiva compatta con elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabilità in diversi modi con altri componenti nella partenza.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
  • Tropicalizzazione e omologazione mondiale (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
  • Disponibile con morsetti a vite emorsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie