SIEMENS - SIE3RT20461KB443MA0 COUPL CONT AC3:45KW, 2NO+2NC, 24VDC - 3RT20461KB443MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 130 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621025667
Artikelnummer
SIE3RT20461KB443MA0
Herstellernummer
3RT20461KB443MA0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
55.162409999 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
95 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
80 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
195 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori e circuiti ausiliari, ideale per il collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 95 A
- Potenza nominale: 45 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Uc: 0,8-1,2*
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: vite
- Grandezza costruttiva: S3
- Adatto per uscite PLC
- Blocchetto di contatti ausiliari: non rimovibile
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinazioni testate in fabbrica
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
- Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready
- Disponibili con morsetti a molla per collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


