Startseite

SIEMENS - SIE3RT20381KB443MA0 CONTATTORE, AC3:37KW 2NO+2NC DC 24V - 3RT20381KB443MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an5.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an11 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an15 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an110...110 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an12...12 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an48...48 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an60...60 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an72...72 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an80...80 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

90 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an18 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an22 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an40 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an9 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an12 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an16 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an17 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an25 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an32 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an38 A

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 90 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621010120

Artikelnummer

SIE3RT20381KB443MA0

Herstellernummer

3RT20381KB443MA0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

90 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

50 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

174 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il Contattore di interfaccia SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, ottimizzando il collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 80 A
    • Potenza: 37 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Intervallo di tensione: 0,8...1,2* US
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Connessioni: morsetti a vite e morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S2
    • Compatibilità con uscite PLC
    • Blocco di contatti ausiliari non rimovibile

    Vantaggi per il cliente:

    • Design compatto con elevata potenza.
    • Affidabilità elevata di contatto.
    • Combinazioni tra vari componenti testate in fabbrica.
    • Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti integrati.
    • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
    • Tropicalizzazione e omologazione a livello mondiale (IEC e UL/CSA).
    • Pronto per motori di efficienza IE3/IE4.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie