SIEMENS - SIE3RT20371KB44 CONTATTORE,AC3:30KW 2NO+2NC DC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
80 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 ABemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kWHaupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Packung
1 ST
EAN
4047621010052
Artikelnummer
SIE3RT20371KB44
Herstellernummer
3RT20371KB44
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
80 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
55 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
36.77494 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
174 mm









