SIEMENS - SIE3RT20361KB44 CONTS2 22KW 2NO,2NC 24VDC , VARIS - 3RT20361KB44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kWBemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
70 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
51 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 70 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621009995
Artikelnummer
SIE3RT20361KB44
Herstellernummer
3RT20361KB44
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
70 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
40 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
51 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
41 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
174 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 51 A
- Potenza: 22 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Intervallo di tensione: 0,8...1,2* US
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S2
- Adatto per uscite PLC
- Blocchetto di contatti ausiliari rimovibile
- Alta affidabilità di contatto e potenza in una forma compatta.
- Facilità di montaggio grazie a blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
- Adatto a normative internazionali (IEC e UL/CSA) e pronto per IE3/IE4.
- Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
I contattori 3RT2 sono progettati per il comando di motori e circuiti ausiliari, garantendo elevata potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


