SIEMENS - SIE3RT20353KB40 CONTS2 18,5KW 1NO,1NC 24VDC , VARIS ML - 3RT20353KB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 ABemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kWHaupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621009957
Artikelnummer
SIE3RT20353KB40
Herstellernummer
3RT20353KB40
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
35 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
22.064964 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


