Startseite

SIEMENS - SIE3RT20281BB443MA0 CONT18.5KW,2L,2R,DC 24V,S0 VT - 3RT20281BB443MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an5.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an11 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an15 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an12...12 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an60...60 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an72...72 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an18 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an22 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an9 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an12 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an16 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an17 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an25 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an32 A

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209837928

Artikelnummer

SIE3RT20281BB443MA0

Herstellernummer

3RT20281BB443MA0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

25 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

38 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

151 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo alta potenza in una forma compatta e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 38 A
    • Potenza: 18,5 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Controllo: DC 24 V
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Blocchetto di contatti ausiliari: non rimovibile
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Compatibilità: IE3/IE4ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazioni testate in fabbrica per una facile integrazione.
    • Collegamento ottimale al controllore tramite AS-i o IO-Link.
    • Blocco contatti ausiliari integrato per semplificare il montaggio.
    • Connessioni frontali che facilitano il cablaggio.
    • Fornibile con morsetti a molla per un collegamento rapido e durevole.
    • Modulo SIRIUS che riduce notevolmente l'onere di cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie