SIEMENS - SIE3RT20271BB401AA0 CONTACTORAC3:15KW 1NO+1NC DC24V,UPRIGHT - 3RT20271BB401AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kWBemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 50 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
111 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209947436
Artikelnummer
SIE3RT20271BB401AA0
Herstellernummer
3RT20271BB401AA0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
20 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Capacità: 32 A, 15 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Collegamenti: morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Posizione di montaggio: verticale
- Elevata affidabilità di contatto e grande potenza in un design compatto.
- Facile integrazione con altri componenti nel sistema SIRIUS.
- Configurazione ottimale con diverse possibilità di collegamento al controllore.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice e rapido.
- Tropicalizzati e omologati a livello mondiale (IEC e UL/CSA).
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Sistema modulare SIRIUS per una soluzione semplice ed efficiente.
Contattore di potenza
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori con elevata affidabilità e grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


